アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 陳列・ディスプレイ用品 アズワンの アクセサリーディスプレイ ネックレススタンド ネックレススタンド 注文コード 仕様61-152-5-1と61-152-5-2は若干角度が異なります。 サイズW26.7×D11.5×H26.5cm 素材ポリスチレン3mm厚 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-152-5-1 61-152-5-2 アズワン品番 選択解除 61-7220-2961-7220-30 種別 選択解除 フロスト調黒W26.7D11.5H26.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74242918 61-152-5-1 61-7220-29 フロスト調 ¥2,100 取扱い終了返品不可 74242927 61-152-5-2 61-7220-30 黒W26.7D11.5H26.5 ¥2,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 陳列・ディスプレイ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 桧 かざる台 池川木材工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ 桧 ウッドボックス 池川木材工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 桧マルチストッカー 池川木材工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 食品サンプル(定食) いわさき 税込¥5,498~ ¥4,998~ ワイヤーレクタングルセット 東京堂 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ワイヤーレクタングルセット黒 東京堂 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ バンブートレイ30 太幸 税込¥4,948 ¥4,498 バンブートレイ630 太幸 税込¥8,248 ¥7,498 ミニバスケット丸 東京堂 税込¥571 ¥519 ミニバスケット角 東京堂 税込¥571 ¥519 浅型バスケット取っ手付A4 スマイル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ PPベーカリーバスケット耳手付キャメル 40型 トーダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ PPベーカリーバスケット耳手付キャメル 60型 トーダイ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 木製マルチスタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥451 ¥410 バスケットへ パイ皿(100枚入) ノーブランド 税込¥5,058~ ¥4,598~ パウンド(100枚入) ノーブランド 税込¥3,518~ ¥3,198~ パカットベイカー タルト型 TD MR125 (100枚入) モレック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ パカットベイカー ローフパン型 LF LR265(100枚入) モレック 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ パカットベイカー ローフパン型 LF4504(100枚入) モレック 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ パカットベイカー ローフパン型 LF4571(100枚入) モレック 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品アクセサリーディスプレイ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります マネキン/ボディ/トルソー ディスプレイ用テーブル アクセサリーディスプレイ 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ 服飾雑貨ディスプレイ 汎用ディスプレイ 販売トレー・バスケット その他専用ディスプレイ サイズ表記用品 シェアする マイページ 最近見た商品