アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 陳列・ディスプレイ用品 アズワンの 汎用ディスプレイ 4段ディスプレー 4段ディスプレー 注文コード 素材透明アクリル製 支柱 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-155-14-1 61-155-14-2 61-155-14-3 種別 選択解除 LMS サイズ 選択解除 W10~16×D10~16×H8cm ベースW12~21.5×D12~21.5×H13.4cm ベースW16.5~25×D16.5~25×H21cm ベース アズワン品番 選択解除 61-7221-3461-7221-3561-7221-36 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74243645 61-155-14-1 S W10~16×D10~16×H8cm ベース 61-7221-34 ¥4,350 取扱い終了返品不可 74243654 61-155-14-2 M W12~21.5×D12~21.5×H13.4cm ベース 61-7221-35 ¥6,240 取扱い終了返品不可 74243663 61-155-14-3 L W16.5~25×D16.5~25×H21cm ベース 61-7221-36 ¥8,130 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 陳列・ディスプレイ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 桧 かざる台 池川木材工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ 桧 ウッドボックス 池川木材工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 桧マルチストッカー 池川木材工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ワイヤーレクタングルセット 東京堂 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ワイヤーレクタングルセット黒 東京堂 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 浅型バスケット取っ手付A4 スマイル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 木製マルチスタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥451 ¥410 バスケットへ アクリル製コの字型ディスプレイ 共栄プラスチック 税込¥4,838~ ¥4,398~ アクリル製コの字型ディスプレイ 共栄プラスチック 税込¥1,099~ ¥999~ 食品サンプル(定食) いわさき 税込¥5,498~ ¥4,998~ バンブートレイ30 太幸 税込¥4,948 ¥4,498 バンブートレイ630 太幸 税込¥8,248 ¥7,498 ミニバスケット丸 東京堂 税込¥571 ¥519 ミニバスケット角 東京堂 税込¥571 ¥519 PPベーカリーバスケット耳手付キャメル 40型 トーダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ PPベーカリーバスケット耳手付キャメル 60型 トーダイ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ パイ皿(100枚入) ノーブランド 税込¥5,058~ ¥4,598~ パウンド(100枚入) ノーブランド 税込¥3,518~ ¥3,198~ パカットベイカー タルト型 TD MR125 (100枚入) モレック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ パカットベイカー ローフパン型 LF LR265(100枚入) モレック 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品汎用ディスプレイひな段ディスプレイ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります スマートフォン・タブレット用 コの字型ディスプレイ ひな段ディスプレイ ディスプレイボックス ディスプレイケース トレイ/ディスプレイスタンド・台 シェアする マイページ 最近見た商品