曜日別特売

小物ボックス W89.8cm 1段

小物ボックス W89.8cm 1段 - アズワン
仕様仕切板×9枚付き素材透明アクリル3mm厚 側板内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7424553561-167-9-161-7223-71W89.8×D25cm H7cmD25cm
14,300
14,200
15,620(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7424554461-167-9-261-7223-72W89.8×D30cm H7cmD30cm
15,300
15,200
16,720(税込)
7日以内出荷
返品不可
7424555361-167-9-361-7223-73W89.8×D35cm H7cmD35cm
16,200
16,100
17,710(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする