アズワン アズワンの オフィス家具 アズワンの オフィスインテリア アズワンの ハンガー 木製ボトムハンガー 木地仕上げ 下型クリップ付き 木製ボトムハンガー 木地仕上げ 下型クリップ付き 注文コード 74248055 74248064 仕様ボトム・下型タイプ、※フックが回転します。、※天然木のため色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。 サイズW36cm×厚さ1.3cm 素材天然木(ブナ材)、金属部 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-191-14-1 61-191-14-2 内容量 選択解除 1セット(10本)1セット(60本) アズワン品番 選択解除 61-7228-2161-7228-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74248055 61-191-14-1 1セット(10本) 61-7228-21 ¥6,810 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,480 (税込) 7日以内出荷返品不可 74248064 61-191-14-2 1セット(60本) 61-7228-22 ¥38,800 ¥38,700 ¥38,700 ¥42,570 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンガー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セレクトハンガー サワフジ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンレス ハンガー キャニオン 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ テーブル用バッグハンガー ZART 税込¥373 ¥339 バスケットへ フォーマルカペラB 5P RGY サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P CL サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラB 5P SW サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P RGY サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P SW サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラB 5P CL サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 ハンガー カワマタ化成 税込¥2,968~ ¥2,698~ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリアハンガーパンツ用ハンガー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります トップス用ハンガー パンツ用ハンガー スカート用ハンガー ネクタイ用ハンガー ベルト用ハンガー その他ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品