スマートボトムハンガー W34cm

スマートボトムハンガー W34cm アズワン

仕様平型タイプ、国内外特許取得済 意匠登録済、※フックが回転しません。 サイズW34cm×Φ3.5mm フック部 収納本数(本)1 アズワン品番61-7230-25 素材スチール製 アンティークシルバー仕上げ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74249017 61-194-11-1
1,050
1,040
1,144 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする