アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 看板・POP・掲示用品 アズワンの ポップスタンド PETクリップスタンド PETクリップスタンド 注文コード 74255387 PETカードケースやラミネートされたポップを簡単に立てることができます。 材質PET樹脂製 色ブラック 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-208-13-2 61-208-13-4 サイズ 選択解除 大小 対応 選択解除 A4・B5・A5 約1mm厚までのポップB6・A6・B7・A7 約1mm厚までのポップ アズワン品番 選択解除 61-7238-7661-7238-78 寸法(幅W×高さH)(cm) 選択解除 7.4×2.414.8×3.2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74255387 61-208-13-4 大 A4・B5・A5 約1mm厚までのポップ 61-7238-78 14.8×3.2 ¥3,780 ¥3,770 ¥3,770 ¥4,147 (税込) 7日以内出荷返品不可 74255378 61-208-13-2 小 B6・A6・B7・A7 約1mm厚までのポップ 61-7238-76 7.4×2.4 ¥3,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 看板・POP・掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity せぼね君 共栄プラスチック 税込¥384 ¥349 バスケットへ せぼね君 共栄プラスチック 税込¥604 ¥549 バスケットへ ハングクリップ ショートタイプ 共栄プラスチック 税込¥439 ¥399 バスケットへ パイプクリップ大 1パック:2ヶ入 共栄プラスチック 税込¥384 ¥349 バスケットへ 大型クリックスU型タイプ 業務用5個パック 共栄プラスチック 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ブラックスタンド 東京堂 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アクリル カードクリップスタンド トライアングル スマイル 税込¥648 ¥589 バスケットへ アクリル カードクリップスタンド ボール スマイル 税込¥648 ¥589 バスケットへ アクリル カードクリップスタンド キューブ スマイル 税込¥626 ¥569 バスケットへ 塩ビ製直角L型カード立 共栄プラスチック 税込¥1,648~ ¥1,498~ アクリルカード立 SP-30 丸 えいむ 税込¥274~ ¥249~ クリアカード立 えいむ 税込¥153~ ¥139~ アクリルカード立 SP-31 角 えいむ 税込¥274~ ¥249~ クリアカード立 えいむ 税込¥208~ ¥189~ クリップスタンド よし与工房 税込¥538~ ¥489~ アクリルスタンド 片面用 モノタロウ 税込¥373~ ¥339~ アクリルスタンド 両面用 モノタロウ 税込¥263~ ¥239~ サインホルダー2WAY木製スタンド 横 クルーズ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 通油町フォトスタンド LIFEMAX 税込¥1,648 ¥1,498 2Wayサインスタンド交換用パネルのみ テラモト 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップスタンドカードクリップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります 卓上ポップスタンド 陳列什器/棚用ポップスタンド マグネット式ポップスタンド ポップホルダー カードスタンド フロアポップスタンド カードクリップ カードケース シェアする マイページ 最近見た商品