マーカーボード カタログ差し付き(片面仕様) マーカーボード

マーカーボード カタログ差し付き(片面仕様) マーカーボード アズワン

仕様マーカータイプ、マグネットが使用可能、カタログ入れ:A4三つ折3列 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(画面寸法)51×58×112 アズワン品番61-7241-47 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74256726 61-215-8-1
25,700
25,600
28,160 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする