木製ポップフレーム ナチュラル

木製ポップフレーム ナチュラル アズワン

仕様吊り金具・吊りひも付き 素材フレーム
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74258756 61-220-4-2 1枚 29.1×39.8cm 画面寸法 B4 0.69 61-7244-98
2,260
2,250
2,475 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74258765 61-220-4-3 1枚 33.1×45.4cm 画面寸法 A3 0.8 61-7244-99
2,440
2,430
2,673 (税込)
6日以内出荷

返品不可
74258774 61-220-4-4 1枚 39.8×54.9cm 画面寸法 B3 1.05 61-7245-01
3,250
3,240
3,564 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74258808 61-220-4-7 1枚 62.8×87.5cm 画面寸法 A1 2.3 61-7245-04
6,130
6,120
6,732 (税込)
6日以内出荷

返品不可
74258826 61-220-4-9 1セット(3枚) 29.1×39.8cm 画面寸法 B4 0.69(1枚あたり) 61-7245-06
6,280
6,270
6,897 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74258844 61-220-4-11 1セット(3枚) 39.8×54.9cm 画面寸法 B3 1.05(1枚あたり) 61-7245-08
9,240
9,230
10,153 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74258878 61-220-4-14 1セット(3枚) 62.8×87.5cm 画面寸法 A1 2.3(1枚あたり) 61-7245-11
17,300
17,200
18,920 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74258747 61-220-4-1 1枚 24.4×33.1cm 画面寸法 A4 0.47 61-7244-97
1,780
 
 
取扱い終了

返品不可
74258817 61-220-4-8 1セット(3枚) 24.4×33.1cm 画面寸法 A4 0.47(1枚あたり) 61-7245-05
4,870
 
 
取扱い終了

返品不可
74258783 61-220-4-5 1枚 45.4×62.8cm 画面寸法 A2 1.4 61-7245-02
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
74258792 61-220-4-6 1枚 54.9×76.2cm 画面寸法 B2 1.9 61-7245-03
5,220
 
 
取扱い終了

返品不可
74258835 61-220-4-10 1セット(3枚) 33.1×45.4cm 画面寸法 A3 0.8(1枚あたり) 61-7245-07
6,920
 
 
取扱い終了

返品不可
74258853 61-220-4-12 1セット(3枚) 45.4×62.8cm 画面寸法 A2 1.4(1枚あたり) 61-7245-09
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
74258862 61-220-4-13 1セット(3枚) 54.9×76.2cm 画面寸法 B2 1.9(1枚あたり) 61-7245-10
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74258747 61-220-4-1 74258327 61-220-1-1 61-220-1-1 軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル アズワン 74258327 軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル アズワン 1枚 2,540 税込2,794 メーカーモデルチェンジ後継品
74258817 61-220-4-8 74258327 61-220-1-1 61-220-1-1 軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル アズワン 74258327 軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル アズワン 1枚 2,540 税込2,794 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする