フラップパネルスタンド パネルスタンド

フラップパネルスタンド パネルスタンド アズワン

仕様折りたたみ式、61-218-8-1キューブウェイトをご利用いただけます。、※使用例のパネルは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 質量(kg)1.9 サイズW49.3×D42.5×H106cm ボード受け 耐荷重6 アズワン品番61-7246-50 素材スチール製 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74259623 61-221-9-1
13,300
13,200
14,520 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする