さげ札(糸付き)

さげ札(糸付き) アズワン

素材アイボリー紙 内容量1セット(1000枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74263516 61-238-17-1 PRICE ピンク 3.1×2.7cm
4,270
 
 
取扱い終了

返品不可
74263525 61-238-17-2 PRICE ブルー 3.1×2.7cm
4,270
 
 
取扱い終了

返品不可
74263534 61-238-17-3 ピンク 3×3cm
4,270
 
 
取扱い終了

返品不可
74263543 61-238-17-4 ブルー 3×3cm
4,270
 
 
取扱い終了

返品不可
74263552 61-238-17-5 ピンク(ミシン目入り) 3.2×4cm
3,050
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
74263568 61-238-17-6 ブルー(ミシン目入り) 3.2×4cm
3,050
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする