アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗運営用品 アズワンの 値付け/タグ用品 さげ札 立体PRICE(糸付き) さげ札 立体PRICE(糸付き) 注文コード 仕様片面・ミシン目入り・白糸 サイズ3.5×5.1cm 素材アイボリー紙 内容量1セット(500枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-239-8-1 61-239-8-2 61-239-8-3 種別 選択解除 グリーンピンクブルー アズワン品番 選択解除 61-7253-4561-7253-4661-7253-47 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74263638 61-239-8-1 ピンク 61-7253-45 ¥4,050 取扱い終了返品不可 74263647 61-239-8-2 ブルー 61-7253-46 ¥4,050 取扱い終了返品不可 74263656 61-239-8-3 グリーン 61-7253-47 ¥4,050 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗運営用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 和紙糸LOX-R(和紙糸ロックス-R) トスカバノック 税込¥37,378~ ¥33,980~ ラベルプリンターChou2Q ユニファイン 税込¥4,398 ¥3,998 ラベルプリンターChou2Qセット ユニファイン 税込¥5,278 ¥4,798 PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリー SATO(サトー) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ハンド玉 SP UNO1C共通 白無地 ササガワ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハンド玉 SP UNO1C共通 天地赤棒 ササガワ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハンド玉 SP UNO1C共通 黄ベタ ササガワ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ハンド玉 SP UNO1C共通 賞味期限 ササガワ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ バートロリボン T110T SATO(サトー) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 結束バンド ロックタイ ピーロック 130mm 透明 1000本入 オーム電機 税込¥868 ¥789 バスケットへ めくるんmini 明和産業 税込¥1,055~ ¥959~ めくるんmini連結タイプ 明和産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ めくるんmini連結タイプ 明和産業 税込¥2,088~ ¥1,898~ 招福つるうめもどき MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 木製持ち手付スクエアバスケット パール金属 税込¥879 ¥799 バスケットへ レッドグロスベリー MAGIQ(東京堂) 税込¥813 ¥739 バスケットへ 募金箱・提案箱 コレクト 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ 投票ボックス パスコ製 コレクト 税込¥10,998 ¥9,998 プリムオーキッド MAGIQ(東京堂) 税込¥659 ¥599 キンモクセイミディ MAGIQ(東京堂) 税込¥637 ¥579 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品値付け/タグ用品値札・下げ札 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります ハンドラベラー タグガン ハンドラベラー用シール タグ ハンドラベラー用インク ピン/クリップ 感熱・製品ラベルプリンター 値札・下げ札 ラベルディスペンサー プライスカード・プライスキューブ シェアする マイページ 最近見た商品