オーガンジーポーチ ゴールド

オーガンジーポーチ ゴールド アズワン

ゴールド 仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。 素材ナイロン製 内容量1セット(10枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74273964 61-269-16-1 75 100[70]
1,030
1,020
1,122 (税込)
欠品中

返品不可
74273973 61-269-16-2 100 140[100]
1,440
1,430
1,573 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74273982 61-269-16-3 125 170[120]
1,540
1,530
1,683 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74273998 61-269-16-4 150 240[180]
2,200
2,190
2,409 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする