オーガンジーポーチ ラベンダー

オーガンジーポーチ ラベンダー アズワン

ラベンダー 仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。 素材ナイロン製 内容量1セット(10枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74274296 61-269-24-1 75 100[70]
1,020
1,010
1,111 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74274305 61-269-24-2 100 140[100]
1,440
1,430
1,573 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74274314 61-269-24-3 125 170[120]
1,530
1,520
1,672 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74274323 61-269-24-4 150 240[180]
2,040
2,030
2,233 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする