無地 紺

無地 紺 アズワン

仕様※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。 素材ポリエチレン製ハード型 エンボス加工
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
マチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74293293 61-302-1-5 1セット(2000枚) 80 25×33×底マチ8 25×33×底マチ8cm 厚み 61-7298-55
33,100
33,000
36,300 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74293302 61-302-1-6 1セット(2000枚) 100 29.5×40×底マチ10 29.5×40×底マチ10cm 厚み 61-7298-56
37,200
37,100
40,810 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74293318 61-302-1-8 1セット(2000枚) 60 37×45×底マチ6 37×45×底マチ6cm 厚み 61-7298-57
41,800
41,700
45,870 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74293266 61-302-1-1 1セット(100枚) 80 25×33×底マチ8 25×33×底マチ8cm 厚み 61-7298-52
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
74293275 61-302-1-2 1セット(100枚) 100 29.5×40×底マチ10 29.5×40×底マチ10cm 厚み 61-7298-53
1,550
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
74293284 61-302-1-4 1セット(100枚) 60 37×45×底マチ6 37×45×底マチ6cm 厚み 61-7298-54
1,770
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする