エンボス クラフト

エンボス クラフト - アズワン
仕様口ボール・底ボール紙付き素材特殊紙 持ち手内容量1セット(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429880561-313-9-761-7309-5310×7×12cm 厚み10×7×12
7,010
取扱い終了
返品不可
7429881461-313-9-961-7309-5412×7×16.5cm 厚み12×7×16.5
4,850
取扱い終了
返品不可
代引不可
7429882361-313-9-1061-7309-5517×8.5×23cm 厚み17×8.5×23
8,620
取扱い終了
返品不可
7429883261-313-9-1161-7309-5622.5×8×32cm 厚み22.5×8×32
10,900
取扱い終了
返品不可
7429884861-313-9-1261-7309-5725.5×14.5×33cm 厚み25.5×14.5×33
13,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする