ブライトバッグ 紫紺

ブライトバッグ 紫紺 アズワン

素材コート紙 PP貼り 持ち手
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74299322 61-314-4-14 1セット(50枚) 10×7×12 10×7×12cm 厚み
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74299338 61-314-4-16 1セット(50枚) 12×7×16.5 12×7×16.5cm 厚み
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
74299347 61-314-4-17 1セット(50枚) 17×8.5×23 17×8.5×23cm 厚み
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
74299356 61-314-4-18 1セット(50枚) 18.5×6.5×24 18.5×6.5×24cm 厚み
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
74299365 61-314-4-20 1セット(50枚) 22.5×8×32 22.5×8×32cm 厚み
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74299374 61-314-4-21 1セット(150枚) 33×10×30 33×10×30cm 厚み
43,800
 
 
取扱い終了

返品不可
74299383 61-314-4-22 1セット(150枚) 33×10×45 33×10×45cm 厚み
45,500
 
 
取扱い終了

返品不可
74299392 61-314-4-23 1セット(100枚) 38×12×52 38×12×52cm 厚み
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
74299408 61-314-4-24 1セット(150枚) 45×12×33 45×12×33cm 厚み
71,300
 
 
取扱い終了

返品不可
74299417 61-314-4-15 1セット(50枚) 11×10×36.5 11×10×36.5cm 厚み
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする