マット貼り紙袋 ブラウン

マット貼り紙袋 ブラウン - アズワン
素材コート紙 マットPP貼り 持ち手
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430005661-315-2-101セット(50枚)10×7×1210×7×12cm 厚み61-7311-83
10,300
10,200
11,220(税込)
8日以内出荷
返品不可
7430006561-315-2-111セット(50枚)12×7×16.512×7×16.5cm 厚み61-7311-84
11,500
11,400
12,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
7430007461-315-2-121セット(50枚)16×11×1616×11×16cm 厚み61-7311-85
12,500
12,400
13,640(税込)
8日以内出荷
返品不可
7430008361-315-2-131セット(50枚)17×8.5×2317×8.5×23cm 厚み61-7311-86
13,100
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
7430009261-315-2-141セット(50枚)18.5×6.5×2418.5×6.5×24cm 厚み61-7311-87
13,100
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
7430010861-315-2-151セット(50枚)22.5×8×3222.5×8×32cm 厚み61-7311-88
13,700
13,600
14,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
7430011761-315-2-161セット(150枚)33×10×3033×10×30cm 厚み61-7311-89
31,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする