アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 袋・ラッピング用品 アズワンの 紙袋 ジャンボバッグ 白無地 3L ジャンボバッグ 白無地 3L 注文コード 74300878 マチ(mm)200 仕様※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。 種別50×90(72)×横マチ2 サイズ50×90[72]×横マチ20cm 厚み アズワン品番61-7313-11 素材ポリエチレン製ハード型 内容量1セット(500枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-317-3-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74300878 61-317-3-6 ¥36,300 ¥36,200 ¥36,200 ¥39,820 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手提袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PPバッグ 4色アソート 協和紙工 税込¥153 ¥139 バスケットへ デザインバッグ 2色アソート 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ 手提げ紙袋 ファッションバッグ HEIKO 税込¥868~ ¥789~ (9) 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 税込¥1,428~ ¥1,298~ 手提げ紙袋 Hフラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手提げ袋 未晒 クラフト 50枚 タカ印(ササガワ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 手提げ袋 未晒 クラフト 10枚 タカ印(ササガワ) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 手提げ紙袋 Hフラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥2,968~ ¥2,698~ 手提げ紙袋 ネイチャーバッグ HEIKO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手提げ紙袋 ネイチャーバッグ HEIKO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ HEIKO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ HEIKO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品紙袋手提袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙袋」にはこんなカテゴリがあります 手提袋 角底袋/マチ付き袋 平袋 紙袋用雨よけカバー シェアする マイページ 最近見た商品