昇降式カウンターチェア PVC座タイプ

昇降式カウンターチェア PVC座タイプ アズワン

仕様組立式、ガス圧昇降式、※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。 質量(kg)6 サイズW39×D42×H66~87.5(座高57~78)cm 座面 背もたれなし 高さ調節不可 素材合成皮革(塩化ビニル樹脂) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74302472 61-347-9-2 ブラック 45 80×190 6
15,000
14,900
16,390 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74302463 61-347-9-1 ホワイト 45 80×190 6
10,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする