タックハンドル

タックハンドル アズワン

貼れば取っ手になり、ひもかけの手間を省きます。

セット内容左右各1枚ずつ 材質台紙/ユポ紙、持ち手/発泡ポリプロピレン製 寸法(cm)シール:18.8×4、持ち手:12.5 アズワン品番61-7329-39 内容量1セット(25セット)
注意
※割れ物へのご使用はご遠慮ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74306365 61-322-13-1 10
1,890
1,880
2,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする