折りたたみコンテナ(透明)ベージュ 30リットル

折りたたみコンテナ(透明)ベージュ 30リットル アズワン

使用後かさばらず繰り返し使える折りたたみコンテナ。

仕様許容積み重ね台数:8段 材質ポリプロピレン製 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×36.6×20.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×333×187 アズワン品番61-7334-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74309996 61-364-1-1 530×366×205 透明/ベージュ
3,970
3,960
4,356 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする