折りたたみコンテナ窓あきタイプ

折りたたみコンテナ窓あきタイプ アズワン

重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。
5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。

仕様許容積み重ね台数:5段(20kg内容時) 材質ポリプロピレン製 タイプ片側窓あき 耐荷重(kg)20 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74310084 61-364-5-1 50 530×366×320
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
74310093 61-364-5-2 75 650×440×329
6,620
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする