コンパクト スタッキングガイドポール ホワイト

コンパクト スタッキングガイドポール ホワイト アズワン コンパクト スタッキングガイドポール ホワイト アズワン

仕様組立式、片方ベルト+ベルト受け×3付き、※ベルトは150cm以内でご使用ください。 質量(kg)4.1 サイズベース直径30×H73cm ベルト 素材本体 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74310477 61-375-3-1 ブルー 61-7335-91
15,200
15,100
16,610 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
74310486 61-375-3-2 レッド 61-7335-92
15,200
15,100
16,610 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする