ショッピングカート

ショッピングカート アズワン

仕様静音タイプ、傘立て付き 種別フレームタイプ 質量(kg)6.5 サイズW39.5×D58×H92cm キャスター直径7.5cm(ストッパー無し) アズワン品番61-7338-06 素材本体 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74312175 61-381-2-1
16,200
16,100
17,710 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする