乾湿両用 業務用バキュームクリーナー

乾湿両用 業務用バキュームクリーナー アズワン 乾湿両用 業務用バキュームクリーナー アズワン
(1件のレビュー)

乾湿両用クリーナースペースに合わせて3タイプフタが丸ごと取れるので、タンクもフィルターも丸洗いできる。

お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吸込仕事率(W)
吸水量(L)
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74312823 61-384-13-4 1個 - 15L用 - - フィルター15L用
2,350
2,340
2,574 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74312832 61-384-13-5 1セット(5枚) - 15L用 - - フィルターシート15L用
2,350
2,340
2,574 (税込)
8日以内出荷

返品不可
74312857 61-384-13-7 1セット(5枚) - 0・30L用 - - フィルターシート20・30L用
2,350
2,340
2,574 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74312796 61-384-13-1 1セット 180 15 3.5 5 乾湿両用クリーナー15L
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
74312805 61-384-13-2 1セット 176 20 6.6 5 乾湿両用クリーナー20L
28,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74312814 61-384-13-3 1セット 177 30 11.7 5 乾湿両用クリーナー30L
34,160
 
 
取扱い終了

返品不可
74312848 61-384-13-6 1個 - 0・30L用 - - フィルター20・30L用
2,160
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74312796 61-384-13-1 19645746 NVC-15L-S NVC-15L-S 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業 19645746 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業 1台 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-09-03
用途:
床、カーペットの洗浄
その他業種

カーペットに溜まった汚水を吸おうとしても思うように吸えない。取り扱い説明書の指示通りに扱ってもダメでした。結果、同様の作業を他の乾湿クリーナーで対応し作業を進める状況で、乾湿クリーナーの役目を果たさなかった。
商品表示を良く調査して購入決定する事を教えてもらいました。返品不可商品の購入は余程自信がなければ買わない方が安全との勉強もさせて貰いました。高い買い物でしたが勉強になりました。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする