配線ダクト用LEDスポットベースライト (Hf32W~FLR40W×1灯用相当)

配線ダクト用LEDスポットベースライト (Hf32W~FLR40W×1灯用相当) アズワン 配線ダクト用LEDスポットベースライト (Hf32W~FLR40W×1灯用相当) アズワン

昼白色・白色の2種類で、用途にあわせて選べる!Hf32W~FLR40W×1灯用相当のパワー。
左右に45°ずつ首振りも可能で、サインに当てたり、補助照明など幅広くご使用いただけます。
ホワイトチューブLEDの粒々感を抑えたムラのない光り方をする直管形LEDモジュールです。
広い拡散光で明るくやさしい空間を演出します。

材質アルミ製、反射板:鋼板 質量(kg)3 仕上白ツヤ消し 首振角度(°)90(左右各45) 保証期間5年(1日20時間以上の長時間使用の場合は2.5年) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126.3×8.9×15.3 LED寿命(時間)40000 照射角約53° 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。
※LEDランプの表示寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74312918 61-391-7-1 19.6 2976
49,800
49,700
54,670 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74312927 61-391-7-2 19.6 2828
49,800
49,700
54,670 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74312936 61-391-7-3 20.8 2836
59,100
59,000
64,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74312945 61-391-7-4 20.8 2693
59,100
59,000
64,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする