配線ダクト用LEDベースライト

配線ダクト用LEDベースライト アズワン

58.3WはFHF32W×2灯用相当のパワーを持ち、長寿命。

材質前面カバー:乳白マットアクリル 質量(kg)2.3 消費電力(W)58.3 保証期間5年(1日20時間以上の長時間使用の場合は2.5年) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117.7×13.4×12.4 LED寿命(時間)40000 照射角65° 内容量1個
注意
※ランプの交換はできません。
※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。
※LEDランプの表示寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74312972 61-391-9-3 5084 4000K 61-7340-93 ナチュラルホワイト
52,920
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74312988 61-391-9-4 4925 3500K 61-7340-94 温白色
52,920
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする