ゴミ箱 センサー式 ステンレス製
センサー式でフタが自動に開閉できます。
フタが開いたあと、約5秒後に自動的に閉まります。
ボタンのプッシュでも開閉が可能です。
液晶表示でふたの開閉時間を確認できます。
タンク内にゴミ袋の装着・交換が簡単にできます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ステンレススチール(SUS410)
色シルバー
形状丸形
電源単四電池4本(別売)
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
内容量1台
取扱説明書:
(5.9MB)
注意
※容量以上の使用はしないでください。※ゴミ箱の上に物を置いたり座ったりしないでください。
※衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※湿気や火の近くに置かないでください。
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74043025 | M701 | 03785488 | 16704 |
![]() |
センサーダストボックス 12L レクタングル | 不二貿易 | 1台 | ¥2,998 税込¥3,298 | センサー式ゴミ箱(本体材質と容量が異なります。) |
74043034 | M702 | 03785479 | 16703 |
![]() |
センサーダストボックス 12L ラウンド | 不二貿易 | 1台 | ¥2,998 税込¥3,298 | センサー式ゴミ箱(本体材質と容量が異なります。) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 74043025
2020-12-17
- 用途:
- 部屋のゴミ箱に
農・林・水産業
見た目の質感は、結構いいと思います。
上部のプラスチック感は、価格から考えれば妥当でしょう。
横はステンレスのヘアライン仕上げで、いいと思います。
2台購入しましたが、センサーの感度に差がありますね。
実用上は全く問題ありませんが、比べると差が分かります。
総じて、コスパは良いと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 74043034
2020-10-09
- 用途:
- 生ごみ入れ
建設業・工事業
蓋があるので匂いなどによいです。完全密閉ではありませんが。
テレビのリモコンを近くで使うとセンサー反応して蓋が開くのですが、離れていれば問題なし。
- 対象商品:
- 74043034
2020-09-10
- 用途:
- 台所のごみ
その他業種
同様な品物を探していて、9Lの容量で値段が格安で購入。
到着して、半日程度であるが、機能は、十分である。
センサー感度が方向性があり、頻繁に開閉する。感知温度がかわるのか
製品不良か、 現在センサー-部分に、フードをつけて使用中です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 74043025
2019-07-20
- 用途:
- 日用品として使用してます。
サービス業
センサーなので、手がふさがっていても蓋が開いて便利ですが、開く部分が少し小さいので、もっと全体的に開けばいいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 74043025
2020-08-15
- 用途:
- 日常業務
フタが自動だと本当に助かる。
間違ってゴミ箱に何かが落下することが防げる。
ただ、手をかざしても少し離れていると位置によっては反応しにくいように思う。おかげで投げ入れは難しい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 74043025
2020-04-13
- 用途:
- 家庭用
小さいサイズのセンサー式のゴミ箱をさがしていました。蓋の開閉時に少し音がしますが、気にならないくらいです。タイミング良く、特別価格になっていたので、良い買い物ができました。