高速バリカン用 バッテリー

高速バリカン用 バッテリー - ニシガキ工業
(1件のレビュー)

充電式高速バリカン用バッテリーです。

適合本体
高速バリカン充電式(N-902~904)
高速バリカンmini充電式(N-901)
バッテリーリチウムイオンバッテリー使用時間高速バリカン充電式:約1時間、高速バリカンmini充電式:約1時間40分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043375N-902-114.47
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74043375
2023-11-07
用途: 剪定作業
川尻造園農・林・水産業

新旧のバリカンソケットに対応するように改良されている。
特に新型ソケットに対応した個所はワンタッチで接続できて抜けないような工夫が出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする