サキ
サイドワゴン ナイロン
お客様の手荷物をスマートに収納、折りたたみ式で場所を取りません。
高さ(mm)
510
奥行(mm)
250
横(mm)
430
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74055537
R-332
430
250
510
ナイロン・スチール(クロームメッキ)・低発泡ポリエチレン
ブラック
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
74055546
R-332
430
250
510
本体/メッシュ(ナイロン100%)・フレーム/スチール(クロームメッキ)
ブラウン
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください