サンワ サンワの オフィス家具 サンワの オフィスインテリア サンワの ハンガー プラスチックハンガー 材質PP プラスチックハンガー 注文コード 74059405 (1件のレビュー) 物流シーンから店頭シーンまで、幅広い用途の実用ハンガー!金属バネを使用していないので、検針機にも対応型検針器対応型です。 材質PP 幅(mm)255 厚さ(mm)20 タイプスカート・パンツ等をしっかりキープできる、ボトム用ハンガー 内容量1セット(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 V-NO.312-KR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74059405 V-NO.312-KR オープン ¥418 ¥418 ¥460 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィスインテリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製ボトムハンガー ヴィンテージブラウン ストア・エキスプレス 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ スラックスハンガー 10本掛け 伸晃 税込¥4,618 ¥4,198 インスタハンガー メテックス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スライドクッション ビス止めタイプ 光 税込¥505~ ¥459~ スライドクッション 粘着タイプ 光 税込¥406~ ¥369~ ソフト脚キャップ 光 税込¥582~ ¥529~ 自動開閉UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥4,508 ¥4,098 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 税込¥4,178 ¥3,798 ベーシックオールウェザー折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥5,718 ¥5,198 吸水収納ケース付UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥3,958 ¥3,598 吸水傘収納ケース MARKLESS STYLE 税込¥6,598 ¥5,998 ラペルクリップ遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥5,168 ¥4,698 スライド式ドアストッパー 日本緑十字社 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ スタッキング傘立て E1S Type ヒガノ 税込¥373,780~ ¥339,800~ スタンダード傘立て M12 Type ヒガノ 税込¥274,780~ ¥249,800~ スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 税込¥384,780~ ¥349,800~ ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ スタンダード傘立て H22 Type ヒガノ 税込¥107,778~ ¥97,980~ スタッキング傘立て D2S Type ヒガノ 税込¥472,780~ ¥429,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリアハンガートップス用ハンガー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 74059405 2018-10-29 用途: スカートやズボン用 有限会社旭屋 様 (サービス業) 今まで使っていた物より挟んだ跡が付きにくくて良いです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります トップス用ハンガー パンツ用ハンガー スカート用ハンガー ネクタイ用ハンガー ベルト用ハンガー その他ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品