スモークマシン(発煙用機器)
|
防災訓練から舞台演出まで幅広く活躍するスモークマシン。
高品質スモークですぐれた煙霧効果を実現します。
さまざまなシーンでお役に立ちます。
付属品専用ボトルキャップ、リモートコントローラー(コード10m)、ポータースモーク専用液(1Lボトル1本)
質量(kg)5
容量(L)(液受皿)0.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
能力【スモーク】10~31m3/分(可変)
供給方式ボトルセット方式(1L)
定格消費電力(W)950/950(予防初期短時間)、200/200~420/420(スモーク噴出時)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×172×213
使用液ポータースモーク専用液
到達距離(m)3(無風時)
使用量0.3~1/時間(可変)
内容量1台
注意
※体調の悪いかた、何らかの疾患を持ってるかた、アレルギー体質のかたは、スモークに近づかないでください。
※アレルギー症状などを引き起こす恐れがありますのでご注意ください。
※イベントなどでご使用のときはお客様に周知するようお願いします。
※スモーク液はポータースモーク専用液を必ずご使用ください。これ以外の液を使用されますと、故障や事故の原因になります。