曜日別特売

ツールフック (レバー式吸盤)

ツールフック (レバー式吸盤) - LEC(レック)

しっかり吸い付く強力吸盤!レバーを上下するだけで簡単につけはずしができます。

用途
服やカバンなどの吊り下げに
材質
本体・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
45×30×75
タイプ
ツールフック
耐荷重(kg)
2
取付け方法
吸盤
内容量
1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74070833K-824
483
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする