EL2 小物干しハンガー

EL2 小物干しハンガー 東和産業
(1件のレビュー)

材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 寸法(mm)350×350×320 本数24本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74071917 10589
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74071917
2019-07-21
用途:
作業時の「小物」の洗濯干し
建設業・工事業

以前から同じものを使っていたが、近くの「ホームセンター」等にはなく、困っていた。
やはり、使いやすさ、以前からの「長く使える」という点では、文句なしだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする