ストレートイルミネーション 大人マルチ 100球

ストレートイルミネーション 大人マルチ 100球 タカショー

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。

用途
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100 内容量1セット
注意
※本商品の電圧は36Vです。
※他のシリーズとの連結は電圧が異なるためできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74078996 LGT-100AM
5,300
4,298
アウトレット
4,728 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする