車種別ボルトオンキット アルミ (フロント)

車種別ボルトオンキット アルミ (フロント) - BUILD A LINE(ビルドアライン)車種別ボルトオンキット アルミ (フロント) - BUILD A LINE(ビルドアライン)

機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

仕様取り廻し:スタンダード材質(フィッティング) アルミ主な適合車種GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7407966220551610クリア
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7407967820551610Sスモーク
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする