PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 5本組セット #120

PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 5本組セット #120 PFERD 馬印

粒度120 刃長(mm)70 全長(mm)140 セット内容平・三角・角・半丸・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)34(パッケージ含まず) 柄の形状 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31472797 DF4205SET017388
23,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73636885 DF4205SET017388
19,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする