自立式まな板スタンド

自立式まな板スタンド - TAKAGI(高儀)自立式まな板スタンド - TAKAGI(高儀)

斜めに入ったワイヤーがしっかり自立をサポート
シンクを傷つけない脚ゴム付

用途まな板をスッキリ収納付属品脚ゴム4個材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム耐熱温度(℃)シリコンゴム:200アズワン品番64-4071-42収納枚数(枚)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088385
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする