カリタ
HA-トレイ
形状
円形
材質
波佐見焼
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
適合
HA101ドリッパー・HA102ドリッパー、HA155ドリッパー・HA185ドリッパー
質量(g)
約270
本体寸法(mm)
122×122×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089365
‐
122
36
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください