お~いお茶 濃い茶

お~いお茶 濃い茶 伊藤園

上質、かつカテキンが豊富な国産茶葉を選定し、また「渋み」「後味のキレ」「濃さ」を引き出す高温で抽出した、健康カテキン量2倍の緑茶飲料です(国産茶葉100%、無香料・無調味)。

シリーズおーいお茶 容器ペットボトル
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82792615 63255 1箱(350mL×24本) -
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
74094947 19156 1箱(2L×6本) 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ビタミンC
2,280
 
 
取扱い終了

返品不可
74094938 19300 1箱(525mL×24本) 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ビタミンC
3,840
 
 
取扱い終了

返品不可
65692595 61593 1箱(1L×12本) -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44723746 64064 1箱(460mL×30本) -
4,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82792615 63255 82792667 62451 62451 お~いお茶 緑茶 伊藤園 82792667 お~いお茶 緑茶 伊藤園 1箱(280mL×24本) 2,698 税込2,914 同じメーカーの別商品です
74094947 19156 09557956 - - お~いお茶 緑茶 伊藤園 09557956 お~いお茶 緑茶 伊藤園 1箱(2L×6本) 2,098 税込2,266 同じメーカーの別商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする