健康ミネラルむぎ茶

健康ミネラルむぎ茶 - 伊藤園健康ミネラルむぎ茶 - 伊藤園
(8件のレビュー)

カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!
やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。
[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。
無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】

シリーズ健康ミネラルむぎ茶容器ペットボトル
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
原材料
栄養成分
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74095008193751箱(2L×6本)大麦(カナダ、オーストラリア、アメリカ)、飲用海洋深層水(高知県)、麦芽(オーストラリア)/ ビタミンC食塩相当量:0.03g、マグネシウム:0.5mg、亜鉛:0~0.01mg、カリウム:12mg、リン:1.3mg、マンガン:0~0.01mg、カフェイン:0mg2
2,580
1,998
2,158(税込)
当日出荷
74095017179611箱(650mL×24本)大麦(カナダ、オーストラリア、アメリカ)、飲用海洋深層水(高知県)、麦芽(オーストラリア)/ ビタミンC食塩相当量:0.03g、マグネシウム:0.5mg、亜鉛:0~0.01mg、カリウム:12mg、リン:1.3mg、マンガン:0~0.01mg、カフェイン:0mg0.65
4,080
3,998
4,318(税込)
当日出荷
65692604613661箱(1L×12本)大麦(カナダ、オーストラリア、日本、アメリカ)、飲用海洋深層水、麦芽/ 乳化剤、ビタミンCエネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.03、マグネシウム:0.5mg、亜鉛:0~0.01mg、カリウム:12mg、リン:1.3mg、マンガン:0~0.01mg、カフェイン:0mg1
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31221559639121箱(280mL×24本)---
3,240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6569260461366740950171796161366 健康ミネラルむぎ茶 伊藤園 74095017健康ミネラルむぎ茶伊藤園1箱(650mL×24本)
3,998
税込4,318
内容量に違いがあります
3122155963912740950171796163912 健康ミネラルむぎ茶 伊藤園 74095017健康ミネラルむぎ茶伊藤園1箱(650mL×24本)
3,998
税込4,318
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 会議用
建設業・工事業

容量が多いのでお得ですが、容量が1Lのものがあれば持ち運びやすいので取り扱いがあれば買いたいです。

2025-01-06
用途: 休憩の時
製造業

寒くなっていても取り扱いが有って助かりました。
一箱でも注文出来、割高なのが難点。

対象商品 : 31221559
2024-03-27
用途: 仕事の車の運転中
その他業種

移動距離がある時に利用させてもらってます。
持ち運びやすいので便利で助かります。

2023-10-26
用途: 毎朝
株式会社三ツ星工業建設業・工事業

子どもの水筒に入れてます。
ありがたくいつも愛用させてもらってます。

対象商品 : 74095017
2021-09-14
用途: 通信工事屋外作業の熱中症対策
建設業・工事業

スポーツドリンクを大量に摂取すると糖分が気になるが、麦茶にミネラルが含まれるので熱中症対策で使用しており、すっきりと飲みやすい。

対象商品 : 74095008
2020-08-12
用途: 検査
個人のお客様

現場作業者の熱中対策として、ミネラル補給ができ大変満足しています。

対象商品 : 74095017
2018-06-20
用途: 職員作業(除草・排水溝清掃)
教育・研究機関

24本入りを購入して職員作業時の水分補給に利用しました。美味しかったです。650mlも入っていたので満足です。

対象商品 : 74095008
2018-05-19
用途: 産廃品の回収作業
製造業

水筒に入れて、暑い時期の水分を補給するために飲んだりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする