取手 GI-016-60R

取手 GI-016-60R 山口安製作所 取手 GI-016-60R 山口安製作所 取手 GI-016-60R 山口安製作所

金属製の取手です。さまざまな形状よりお選び頂けます。

用途裏ビス止め取手ビス2本止め 材質亜鉛ダイカスト ビスピッチ(mm)40 高さ(mm)20 付属品ユニクロトラスM4×35 幅(mm)60 寸法L(mm)60 適合扉厚(mm)26~30 取手取手 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74096408 GI-016-60R CR クローム
600
599
659 (税込)
当日出荷
74096417 GI-016-60R SN サテンニッケル
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする