補助手すり頼っとって
2通りの使い方ができる。階段の手すりに取り付けるだで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。
付属のアジャスターを付けると、お年寄りの為の縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。上るとき、しっかり握って上れます。
階段の手すりに、ネジで取り付けるだけ。
材質本体:ポリカーボネイト、カバー:ポリカーボネイト、アジャスター:ポリカーボネイト、ワッシャー:SPCC三価クロムメッキ、ネジ:ユニクロ
安全荷重(kg)80
内容量1セット
注意
※必ず縦付けとして使ってください。(横方向には取り付けないでください)。※ネジ4点止めですので、必ず4点ともネジの効く下地のあるところを選んでしっかり取り付けてください。
※木ネジは定期的にゆるみが無いか点検(締め直す)をしてください。
※ストーブ等の高温になるものの近くや、風呂場などの水に濡れたり、湿度の高いところ、また屋外では使用しないでください。
※品質を保つ為に、時々やわらかい布等でカラ拭きしてください。
※用途以外のご使用はおさけください。