シャワーCDラジオ
水しぶきも大丈夫。バスタイムやアウトドアでも音楽が楽しめる!!
防沫タイプ
コンパクトデザイン
分かりやすい日本語表示
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書
色ブルー
質量(g)900(乾電池含まず)
消費電力(W)6.1
電源【乾電池】単3形アルカリ乾電池×4本、【家庭用電源】AC100V 50/60Hz (付属ACアダプター使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×74×176
機能【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数(32曲)、リピート演奏、ランダム演奏、イントロ演奏、【チューナー部】受信バンド(AM/FM、ワイドFM対応)、 選局方式(PLL)、プリセット(AM/FM各10局)、【共通部分】ヘッドホン端子、重低音、防滴機能(防沫タイプ)
最大出力(実用)0.5W+0.5W
スピーカーユニット5.7cm (4Ω)×2
電池使用時間(時間)CD再生約8時間/ラジオ受信約23時間
内容量1台