ステレオCDシステム

ステレオCDシステム コイズミ

ラジオやCDをSDカード/USBメモリにMP3録音!!
わかりやすい日本語表示

シルバー 消費電力(W)13 インピーダンス(Ω)(スピーカー)4 付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(g)約1200(乾電池含まず) 電源【乾電池】単3形乾電池×6本、【家庭用電源】AC100V 50/60Hz (付属ACアダプター使用) コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×53×142 機能【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数(20曲)、リピート(1曲/全曲)、ランダム演奏、【チューナー部】受信バンド(AM/FM ワイド FM対応)、プリセットAM10局/FM10局、 【時計】おめざめタイマー(アラーム)、タイマー音源(電子音/CD/ラジオ)、スリープタイマー(15分/30分/45分/60分)、【共通部分】プリセットイコライザー(ROCK/POP/CLASSIC/JAZZ)、ヘッドホン端子、音声入力端子(AUX IN 端子×1)、ディスプレイバックライト 最大出力(実用)2.2W + 2.2W スピーカーユニット7.7cm×2個 電池使用時間(時間)CD再生約3.5時間/FM受信約8時間/MP3再生時約8時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74097625 SDD4340S
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする