【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード

【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード 馬印 【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード 馬印 【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード 馬印 【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード 馬印

下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。
オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。
天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。

寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚 ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300~3100 仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応 材質(天板表面)ニッケルホーロー グリーン購入法適合 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74099612 BHCU66 無地
246,200
229,800
252,780 (税込)
19日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74099628 BHCU66X 暗線入
252,200
229,800
252,780 (税込)
19日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74099637 BHCU66D 両面 無地
263,200
249,800
274,780 (税込)
19日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする