H型スピーカーベース
反射板(中板)の方向により、幅が300mmと350mmに変化。
スクエア形状なので、高さと奥行きの向きを替えて設置可能。
床との水平が保てるよう、フェルトシートを付属。
付属品スベリ防止用特殊マットΦ15×8枚、フェルトシート厚み3mm×8枚
質量(kg)約6/台
耐荷重(kg)約50/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×247
内容量1組(2台)
注意
※この商品は個人様宅への配達不可となります。予めご了承ください。※工事現場への配送は行っておりません。
スピーカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74109324 | SB-135 | 57769593 | SB-946 |
![]() |
H型スピーカーベース | HAMILeX(ハミレックス) | 1セット | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ後継品です。 |