エクソンモービル
ヌトーH
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥
7,798
~
税込
¥
8,578
~
(61)
用途
耐摩耗性油圧作動油
銅板腐食(a)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※再配送は、送料お客様実費負担となります。
※画像はイメージです。
※個人宅配送不可です。
※車上渡し商品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
容量(L)
引火点(℃)
流動点(℃)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74178834
32
1缶(20L)
32
20
212
-24
20L
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74178843
32
1缶(200L)
32
200
212
-24
200L
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74178852
46
1缶(20L)
46
20
226
-24
20L
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74178868
46
1缶(200L)
46
200
226
-24
200L
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74178877
68
1缶(20L)
68
20
234
-18
20L
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74178886
68
1缶(200L)
68
200
234
-18
200L
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください