曜日別特売

LED付電源トランス

LED付電源トランス - スワロー電機

青色LEDで通電表示

仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台内容量1台
全39種類を絞り込む
1次電圧
2次電圧
39種類すべて表示中
注文コード
品番
1次電圧
2次電圧
容量(kVA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74184118SC21-100EL220V-200V-0110V-100V-0-E0.1E
13,500
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184127SC21‐200EL220V-200V-0110V-100V-0-E0.2E
17,000
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184136SC21‐300EL220V-200V-0110V-100V-0-E0.3E
21,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
74184145SC21‐500EL220V-200V-0110V-100V-0-E0.5E
28,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
74184154SC21‐750EL220V-200V-0110V-100V-0-E0.75E
35,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
74184163SC21‐1KEL220V-200V-0110V-100V-0-E1E
38,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
74184172SC21‐2KEL220V-200V-0110V-100V-0-E2B
65,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184188SC21‐4KEL220V-200V-0110V-100V-0-E4F
124,000
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184197SC21‐5KEL220V-200V-0110V-100V-0-E5F
145,000
81,980
90,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184206SC21‐6KEL220V-200V-0110V-100V-0-E6F
220,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184215SC21‐7.5KEL220V-200V-0110V-100V-0-E7.5F
280,000
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
74184224SC21-10KEL220V-200V-0110V-100V-0-E10F
320,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
74184233SC41‐100EL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E0.1E
15,000
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184242SC41‐200EL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E0.2E
19,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184258SC41‐300EL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E0.3E
24,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
74184267SC41‐500EL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E0.5E
30,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
74184276SC41‐750EL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E0.75E
38,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74184285SC41‐1KEL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E1E
42,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
74184294SC41‐1.5KEL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E1.5B
62,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184303SC41‐2KEL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E2B
69,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184312SC41‐3KEL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E3F
94,000
56,980
62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184328SC41‐4KEL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E4F
130,000
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184337SC41‐5KEL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E5F
150,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184346SC41‐6KEL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E6F
230,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184355SC41‐7.5KEL440V-400V-380V-0110V-100V-0-E7.5F
300,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
74184364SC42‐100EL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E0.1E
15,000
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184373SC42‐200EL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E0.2E
19,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184382SC42‐300EL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E0.3E
24,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
74184398SC42‐500EL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E0.5E
30,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
74184407SC42‐750EL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E0.75E
38,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74184416SC42‐1KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E1E
42,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
74184425SC42‐1.5KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E1.5B
62,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184434SC42‐2KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E2B
69,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184443SC42‐3KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E3F
94,000
56,980
62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184452SC42‐4KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E4F
130,000
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184468SC42‐5KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E5F
150,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184477SC42‐6KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E6F
230,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
74184486SC42‐7.5KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E7.5F
300,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
74184495SC42‐10KEL440V-400V-380V-0220V-200V-0-E10F
340,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする