マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス

マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス - スワロー電機

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。
青色LEDで通電表示

仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧
2次電圧
容量(kVA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74184994M21‐200EL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E0.2E
21,500
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185003M21‐300EL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E0.3E
26,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185012M21‐500EL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E0.5E
35,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
74185028M21‐750EL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E0.75E
42,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
74185037M21‐1KEL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E1E
46,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185046M21‐1.5KEL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E1.5B
68,000
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185055M21‐2KEL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E2B
78,000
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185064M21‐3KEL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E3F
110,000
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185073M21‐4KEL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E4F
140,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185082M21‐5KEL(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0120V-110V-100V-0-E5F
155,000
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185098M41‐200EL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E0.2E
21,500
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185107M41‐300EL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E0.3E
26,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185116M41‐500EL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E0.5E
35,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185125M41‐750EL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E0.75E
42,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185134M41‐1KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E1E
46,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185143M41‐1.5KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E1.5B
68,000
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185152M41‐2KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E2B
78,000
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185168M41‐3KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E3F
110,000
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185177M41‐4KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E4F
140,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185186M41‐5KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0120V-110V-100V-0-E5F
155,000
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185195M42‐200EL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E0.2E
15,400
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
74185204M42‐300EL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E0.3E
26,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185213M42‐500EL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E0.5E
35,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185222M42‐750EL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E0.75E
42,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185238M42‐1KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E1E
46,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
74185247M42‐1.5KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E1.5B
68,000
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185256M42‐2KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E2B
78,000
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185265M42‐3KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E3F
110,000
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185274M42‐4KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E4F
140,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185283M42‐5KEL(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0240V-220V-200V-0-E5F
155,000
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする